LEITZ Ordner Standard schmal A4 180°/1050-50-25 285 x 318 mm für DIN A4 5

Artikelnummer: Z00014026
EAN: 00001050-50-25
Herstellernummer: 1050-50-25
LEITZ Ordner Standard schmal A4 180°/1050-50-25 285 x 318 mm für DIN A4 5
Inkl. Steuern: 17,37 € VE 1 Packung Netto 14,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Der bewährte Leitz Ordner mit verbesserter Mechanik. Die 180° Öffnung der Mechanik bietet drei wesentliche Vorteile: 1. Der Hebel behindert nicht beim Handling 2. 50%ige Erweiterung der Öffnung zwischen Aufreihstifte und Bügelspitzen 3. Beidseitiges Einlegen des Dokumentes in die Mechanik mögllich 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Format 285 x 318 mm für DIN A4
Inhalt 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen