LEITZ Ordner WOW A4 180° breit/1005-00-44, orange metallic, 80mm

Artikelnummer: Z00495161
EAN: 4002432394708
Herstellernummer: 1005-00-44
LEITZ Ordner WOW A4 180° breit/1005-00-44, orange metallic, 80mm
Inkl. Steuern: 4,74 € VE 1 Stück Netto 3,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zeigen Sie Farbe und heben sich von der Masse ab • Einband aus stabiler Hartpappe (RC), außen mit laminiertem Papier • Innenspiegel mit weiß laminiertem Papier • mit patentierter 180-Grad-Mechanik, d.h. einlegen auch auf der linken Seite möglich • mit Schlitzen im Vorderdeckel • mit Griffloch, Deckblatt und einfach abziehbarem, aufgeklebtem Rückenschild • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 80 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen