PAGNA Bankordner/40801-01, schwarz, buchbinderisch, 25x14x5cm

Artikelnummer: Z00027072
EAN: 04009212015600
Herstellernummer: 40801-01
PAGNA Bankordner/40801-01, schwarz, buchbinderisch, 25x14x5cm
Inkl. Steuern: 6,95 € VE 1 Stück Netto 5,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• buchbinderische Verarbeitung • inklusive Niederhalter • Ring-Ø: 30 mm. • für Format: DIN A6 quer • Maße: 250 x 140 x 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 25 x 14 x 5 cm
Inhalt 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen