PAGNA PAGNA Bankordner/40801-06, blau, buchbinderisch, 25x14x5cm

Artikelnummer: Z00027074
EAN: 4009212015648
Herstellernummer: 40801-06
PAGNA PAGNA Bankordner/40801-06, blau, buchbinderisch, 25x14x5cm
Inkl. Steuern: 2,75 € VE 1 Stück Netto 2,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• buchbinderische Verarbeitung • inklusive Niederhalter • Ring-Ø: 30 mm. • für Format: DIN A6 quer • Maße: 250 x 140 x 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 25 x 14 x 5 cm
Farbe blau
Inhalt 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen