moll Ordnerdrehsäule Multifile 80 1 Etage/488401 graphit 24 Ordner

Artikelnummer: Z00494784
EAN: 4042984100662
Herstellernummer: 488401
moll Ordnerdrehsäule Multifile 80 1 Etage/488401 graphit 24 Ordner
Inkl. Steuern: 206,63 € VE 1 Stück Netto 173,64 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Archivsäule, einzeln drehbare Etagen im Alu-Look machen den gleichzeitigen Zugriff von allen Seiten möglich • gelochtes Mittelrohr für variable Etagenhöhen • Etagen mit Kantenprofil, Anschlagring für sicheren Stand der Ordner • nachträgliche Erweiterung mit Aufbauetagen möglich • fünfarmiges Fußkreuz für optimale Standsicherheit mit Höhenfeinjustierung • inkl. Abdeckplatt • Säulen-Ø: 80 cm • Farbe: graphit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 43 cm / 1 Etage
Farbe graphit
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen