moll moll Ordnerdrehsäule Multifile 80 5 Etagen/480405 graphit 120 Ordner

Artikelnummer:  
Z00494782 
EAN:  
4042984100754 
Herstellernummer:  
480405 
Marke: 
moll 

Lieferung in 14 Werktagen.

535,31 €

Netto 449,84 € - zzgl. Spedition

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe graphit
Format 195 cm / 5 Etagen
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Archivsäule, einzeln drehbare Etagen im Alu-Look machen den gleichzeitigen Zugriff von allen Seiten möglich • gelochtes Mittelrohr für variable Etagenhöhen • Etagen mit Kantenprofil, Anschlagring für sicheren Stand der Ordner • nachträgliche Erweiterung mit Aufbauetagen möglich • fünfarmiges Fußkreuz für optimale Standsicherheit mit Höhenfeinjustierung • inkl. Abdeckplatt • Säulen-Ø: 80 cm • Farbe: graphit
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben