5 Star Ordnungsmappe 12-teilig, A4, blau,

Artikelnummer: Z00027375
EAN: 4033874907423
Herstellernummer: 907425
5 Star Ordnungsmappe 12-teilig, A4, blau,
Brutto Set-Preis 2,89 € Netto 2,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• farbiges Griffregister und Organisationsdruck auf Deckblatt • mit Eckspanngummis • Grammatur: Einband: 335 g/m², Fächerblock: 265 g/m² • Maße: B 240 x H 320 mm • für Format DIN A4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Format 240 x 320 x 5 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]