5 Star 5Star™ Ordnungsmappe 12-teilig, A4, rot,

Artikelnummer: Z00027374
EAN: 4033874907416
Herstellernummer: 907417
5 Star 5Star™ Ordnungsmappe 12-teilig, A4, rot,
Inkl. Steuern: 3,13 € VE 1 Stück Netto 2,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• farbiges Griffregister und Organisationsdruck auf Deckblatt • mit Eckspanngummis • Grammatur: Einband: 335 g/m², Fächerblock: 265 g/m² • Maße: B 240 x H 320 mm • für Format DIN A4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 240 x 320 x 5 mm
Farbe rot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen