Bene bene Ordnungsmappe/84900, blau, 9-teilig

Artikelnummer: Z00016417
EAN: 9003265880005
Herstellernummer: 84900
Bene bene Ordnungsmappe/84900, blau, 9-teilig
Inkl. Steuern: 9,95 € VE 1 Stück Netto 8,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mehrfarbiger Innenteil • mit Gummizugverschluss • aus Chartreuse-Karton • Grammatur: Einband: 390 g/m², Fächerblock: 390 m² • Maße: B 260 x H 342 mm • für Format DIN A4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 9-teilig optimal 35 Blatt, 80g
Format 260x342mm
Farbe blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen