Bene bene Ordnungsmappen/84700, blau, 7-teilig

Artikelnummer: Z00016416
EAN: 9003265870006
Herstellernummer: 84700
Bene bene Ordnungsmappen/84700, blau, 7-teilig
Inkl. Steuern: 8,50 € VE 1 Stück Netto 7,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mehrfarbiger Innenteil • mit Gummizugverschluss • aus Chartreuse-Karton • Grammatur: Einband: 390 g/m², Fächerblock: 390 m² • Maße: B 260 x H 342 mm • für Format DIN A4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 7-teilig optimal 40 Blatt, 80g
Format 260x342mm
Farbe blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen