Präsentationsattrappe, 24 V, für O-AkkuPacks

Artikelnummer: Z00181526
EAN: 3165140246392
Herstellernummer: 2607001384
Präsentationsattrappe, 24 V, für O-AkkuPacks
Inkl. Steuern: 10,77 € VE 1 Stück Netto 9,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Präsentationsattrappe, 24 V, für O-AkkuPacks

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe (USA) sonstige
Abmessung Breite (mm) 127
Abmessung Höhe (mm) 77
Abmessung Länge (mm) 130
Volumen (dm³) 1.271
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen