Elba ELBA Ordnungsmappe chic/42495GN, grün, 7-teilig, für A4

Artikelnummer: Z00025262
EAN: 4002030421028
Herstellernummer: 42495GN/400002025
Elba ELBA Ordnungsmappe chic/42495GN, grün, 7-teilig, für A4
Brutto Set-Preis 5,21 € Netto 4,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Fächer mit o Taben • Vorderdeckel mit Tabenaufdruck zum Beschriften • mit Eckspanngummis • Grammatur: Einband: 450 g/m² • Maße: B 250 x H 315 mm • für Format DIN A4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grün
Inhalt 7-teilig
Format 250x315mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]