Elba ELBA Ordnungsmappe chic/42496AZ, anthrazit, 12-teilig, für A4

Artikelnummer: Z00014580
EAN: 4002030047730
Herstellernummer: 42496AZ
Elba ELBA Ordnungsmappe chic/42496AZ, anthrazit, 12-teilig, für A4
Inkl. Steuern: 5,27 € VE 1 Stück Netto 4,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Fächer mit o Taben • Vorderdeckel mit Tabenaufdruck zum Beschriften • mit Eckspanngummis • Grammatur: Einband: 450 g/m² • Maße: B 250 x H 315 mm • für Format DIN A4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 250x315mm
Inhalt 12-teilig
Farbe anthrazit
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen