EXACOMPTA Ordnungsmappe Harmonika/55242E, blau, 24-teilig, für A4

Artikelnummer: Z00027317
EAN: 03130630552420
Herstellernummer: 55242E
EXACOMPTA
EXACOMPTA Ordnungsmappe Harmonika/55242E, blau, 24-teilig, für A4
Inkl. Steuern: 24,53 € VE 1 Stück Netto 20,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit Harmonikarücken für extra hohe Kapazität, bis zu 200 Blatt pro Fach • mit Eckspanngummizug • aus Manila-Karton • Grammatur: Einband: 425 g/m², Fächerblock 225 g/m² • Maße: B 240 x H 320 mm • für Format DIN A4 • individuell beschriftbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Format 240x320mm
Inhalt 24-teilig

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen