EXACOMPTA Ordnungsmappe Ordonator 7/55321E, schwarz, 7-teilig, für A4

Artikelnummer: Z00008395
EAN: 03130630553212
Herstellernummer: 55321E
EXACOMPTA Ordnungsmappe Ordonator 7/55321E, schwarz, 7-teilig, für A4
Inkl. Steuern: 11,40 € VE 1 Stück Netto 9,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit extra festem Einband für mehr Stabilität • Harmonikarücken für mehr Kapazität pro Fach, 200 Blatt • mit Eckspanngummis • beschriftbarer Indexstreifen auf der Frontseite (350 x 56 mm) • Grammtur: Einband 3 mm, Fächerblock 225 g/m² • Maße: B 240 x H 320 mm • für Format DIN A4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 240x320mm
Inhalt max. 200 Blatt, 7-teilig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen