EXACOMPTA Ordnungsmappe Ordonator mit Register/56032E B 320 x H 240 mm schwarz

Artikelnummer: Z00497407
EAN: 3130630560326
Herstellernummer: 56032E
EXACOMPTA Ordnungsmappe Ordonator mit Register/56032E B 320 x H 240 mm schwarz
Brutto Set-Preis 27,39 € Netto 23,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• plastifizierter harter Einband • hohes Fassungsvermögen durch Harmonikarücken, 200 Blatt pro Fach • mit Gummizugverschluss • Grammatur: Einband: 3 mm, Fächerblock: 250 g/m² • mit Eckspannverschluss • Maße: B 240 x H 320 mm • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 320 x H 240 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]