FALKEN FALKEN Colorspan-Ordnungsmappe/11288073 gelb 7-teilig

Artikelnummer:  
Z00013681 
EAN:  
4014481086176 
Herstellernummer:  
11288073 
Marke: 
FALKEN 

Lieferung in 1 Werktag.

2,34 €

Netto 1,97 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe gelb
Format 240 x 318 x 4mm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Organisationsdruck auf dem Vorderdeckel • Innenteil mit Sichtlöchern und Taben • mit 2 Eckspanngummis • aus starkem Colorspan-Karton • Grammatur: Einband: 365 g/m², Fächerblock: 250 g/m² • Maße: B 240 x H 318 mm • für DIN A4 Formate
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben