FALKEN Colorspan-Ordnungsmappe/11288107 rot 12-teilig

Artikelnummer: Z00013683
EAN: 04014481086220
Herstellernummer: 11288107
FALKEN Colorspan-Ordnungsmappe/11288107 rot 12-teilig
Inkl. Steuern: 3,78 € VE 1 Stück Netto 3,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Organisationsdruck auf dem Vorderdeckel • Innenteil mit Sichtlöchern und Taben • mit 2 Eckspanngummis • aus starkem Colorspan-Karton • Grammatur: Einband: 365 g/m², Fächerblock: 250 g/m² • Maße: B 240 x H 318 mm • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Format 240 x 318 x 6mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen