LEITZ LEITZ Ordnungsmappe/3907-00-35, blau, 7-teilig, 245x320mm für A4

Artikelnummer: Z00019148
EAN: 4002432329069
Herstellernummer: 3907-00-35
LEITZ LEITZ Ordnungsmappe/3907-00-35, blau, 7-teilig, 245x320mm für A4
Brutto Set-Preis 6,68 € Netto 5,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zum Ordnen von Dokumenten • mit Gummiband zum sicheren Halt der Unterlagen • farbige Greifausschnitte • aus 100% Primärkarton • Grammatur: Einband: 400 g/m², Fächerblock: 300 g/m² • Maße: B 245 x H 320 mm • für Format DIN A4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 7-teilig, ca. 25 Blatt
Farbe blau
Format 245 x 320 mm für DIN A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]