LEITZ Ordnungsmappe/3912-00-25, rot, 12-teilig, 245x320mm für A4

Artikelnummer: Z00023842
EAN: 4002432329083
Herstellernummer: 3912-00-25
LEITZ Ordnungsmappe/3912-00-25, rot, 12-teilig, 245x320mm für A4
Inkl. Steuern: 7,40 € VE 1 Stück Netto 6,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zum Ordnen von Dokumenten • mit Gummiband zum sicheren Halt der Unterlagen • farbige Greifausschnitte • aus 100% Primärkarton • Grammatur: Einband: 400 g/m², Fächerblock: 300 g/m² • Maße: B 245 x H 320 mm • für Format DIN A4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 12-teilig ca. 20 Blatt
Farbe rot
Format 245 x 320 mm für DIN A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen