LEITZ LEITZ Ordnungsmappe Style, satin sw/3996-00-94 260 x 17 x 320 mm PP, 2-lagig

Artikelnummer: Z00496793
EAN: 4002432108381
Herstellernummer: 3996-00-94
LEITZ LEITZ Ordnungsmappe Style, satin sw/3996-00-94 260 x 17 x 320 mm PP, 2-lagig
Inkl. Steuern: 7,04 € VE 1 Stück Netto 5,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aparte und einzigartige Accessoires machen den Unterschied • einzigartiges gebürstetes Metallic-Design • in 3-D-Struktur durch innovative Prägeart und mit schimmerndem Perlmutt-Effekt • leuchtende Außenfarbe, Innenseite im passenden Grau-Ton • formschöner Verschluß mit Gummizug • Füllvermögen 200 Blatt • Maße BxHxT: 260 x 17 x 320 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 26 x H 17 x T 32 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen