LEITZ Ordnungsmappe Style, seladon gn/3996-00-53 260 x 17 x 320 mm PP, 2-lagig

Artikelnummer: Z00496792
EAN: 04002432108367
Herstellernummer: 3996-00-53
LEITZ Ordnungsmappe Style, seladon gn/3996-00-53 260 x 17 x 320 mm PP, 2-lagig
Inkl. Steuern: 8,44 € VE 1 Stück Netto 7,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• aparte und einzigartige Accessoires machen den Unterschied • einzigartiges gebürstetes Metallic-Design • in 3-D-Struktur durch innovative Prägeart und mit schimmerndem Perlmutt-Effekt • leuchtende Außenfarbe, Innenseite im passenden Grau-Ton • formschöner Verschluß mit Gummizug • Füllvermögen 200 Blatt • Maße BxHxT: 260 x 17 x 320 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 26 x H 17 x T 32 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen