PAGNA Ordnungsmappe/24122-02, blau, 12-teilig

Artikelnummer: Z00009359
EAN: 4013951002180
Herstellernummer: 24122-02
PAGNA Ordnungsmappe/24122-02, blau, 12-teilig
Inkl. Steuern: 3,21 € VE 1 Stück Netto 2,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit Aufdruck auf dem Deckel. • mit Eckspanngummis • schwarzes Griffregister • Grammtur: Einband: 335 g/m², Fächerblock: 280 g/m² • Maße: B 245 x H 320 mm • für Format DIN A4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Format 245 x 320 x 4 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen