ELCO ELCO Organisationsmappen Ordo school Like/7369732 blau 120g Inhalt 10 Stück

Artikelnummer: Z00011291
EAN: 7611722017899
Herstellernummer: 7369732
ELCO ELCO Organisationsmappen Ordo school Like/7369732 blau 120g Inhalt 10 Stück
Inkl. Steuern: 4,00 € VE 1 Paket Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• ELCO Ordo school Organisationsmappe mit Sichtfenster • Motiv Like • beschriftbar und mit dem InkJet bedruckbar • Grammatur 120 g/m² • Maße 220 x 310 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 310 x 220 mm
Inhalt 10
Farbe blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen