ELCO Organisationsmappen Ordo school Smiley/7369712 weiß 120g Inhalt 10 Stück

Artikelnummer: Z00011296
EAN: 07611722017875
Herstellernummer: 7369712
ELCO Organisationsmappen Ordo school Smiley/7369712 weiß 120g Inhalt 10 Stück
Inkl. Steuern: 5,82 € VE 1 Packung Netto 4,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ELCO Ordo school Organisationsmappe mit Sichtfenster • Motiv Smiley • beschriftbar und mit dem InkJet bedruckbar • Grammatur 120 g/m² • Maße 220 x 310 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 310 x 220 mm
Farbe Weiß
Inhalt 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen