folia Sammelmappe für 50 x 70 cm/6907 50x70cm mit Band

Artikelnummer: Z00008460
EAN: 04001868069075
Herstellernummer: 6907
folia Sammelmappe für 50 x 70 cm/6907 50x70cm mit Band
Inkl. Steuern: 5,01 € VE 1 Stück Netto 4,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Sammelmappen aus 500 g/m² Graukarton • mit oder ohne Verschlussbänder

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 50 x 70 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen