HAN HAN Karteibox Croco /998-693 A8 quer Kunststoff

Artikelnummer: Z00022417
EAN: 4012473998346
Herstellernummer: 998-693
HAN HAN Karteibox Croco /998-693 A8 quer Kunststoff
Brutto Set-Preis 9,56 € Netto 8,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• die trendige Lern-, Telefon- oder Karteibox in DIN A8 • beim Öffnen verschwindet der Deckel unter dem Kasten • automatische Verriegelung • transluzent-klarer Deckel • Fassungsvermögen: bis 500 Karten • Lieferung: inkl. 5 variablen Stützplatten sowie 100 linierten Karten in gelb • Außenmaß: B 97 x H 68 x T 198 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe transluzent grau
Format DIN A8 quer
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]