HERMA Buchschoner/7250 250 x 440 mm normal lang

Artikelnummer: Z00015782
EAN: 04008705072502
Herstellernummer: 7250
HERMA Buchschoner/7250 250 x 440 mm normal lang
Inkl. Steuern: 1,02 € VE 1 Stück Netto 0,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• durchsichtige Fertigeinbände aus kräftiger Polypropylen-Folie • mit stabilem, geschweißtem Kantenschutz • zweite Lasche für perfekten Halt • lange Lebensdauer • CO2-neutrale Produktion • Stärke: 110 my

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Textilkennzeichnung 100% Polyester
Format 250 x 440 mm
Farbe transparent
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen