HERMA HERMA Heftschoner/7491 A4 gelb

Artikelnummer: Z00012209
EAN: 4008705074919
Herstellernummer: 7491
HERMA HERMA Heftschoner/7491 A4 gelb
Inkl. Steuern: 0,18 € VE 1 Stück Netto 0,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Heftschoner aus transparenter Polypropylen-Folie • solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett auf der Innenseite • Stärke Heftschoner farblos: 85 my • Stärke Heftschoner farbig: 100 my

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Textilkennzeichnung 100% Polyester
Format DIN A4
Farbe gelb

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen