HERMA Schutzfolie neutral/3205 5mx40cm Inh.5m

Artikelnummer: Z00021994
EAN: 4008705032056
Herstellernummer: 3205
HERMA Schutzfolie neutral/3205 5mx40cm Inh.5m
Inkl. Steuern: 2,70 € VE 1 Rolle Netto 2,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Kunststoff-Schutzfolie ( PP ) • selbstklebend • zum Einbinden von Büchern • Stärke: 60 my

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 5 m x 40 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen