Einzelhalter für Geräte

Artikelnummer: Z00512348
EAN: 4078500350303
Herstellernummer: 3503-20
GARDENA
Einzelhalter für Geräte
Inkl. Steuern: 7,78 € VE 1 Stück Netto 6,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • einzeln montierbar, oder zur Ergänzung des GARDENA Gerätehalters
  • komplett mit Schrauben und Dübeln
  • bis max. 10kg belastbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3503-20
Breite (mm) 73
EGUFER-Nummer 3212770
Höhe (mm) 135
Länge (mm) 96

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen