Gerätehalter für bis zu 4 Geräte

Artikelnummer: Z00512347
EAN: 4078500350105
Herstellernummer: 3501-20
GARDENA
Gerätehalter für bis zu 4 Geräte
Inkl. Steuern: 25,43 € VE 1 Stück Netto 21,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Platzsparende Aufbewahrung von Gartengeräten
  • besonders ggeignet für die Aufbewahrung von OriginalGARDENA System und combisystem-Vorsatzgeräten
  • Aluminium Leiste
  • Haken verzinkt
  • inklusive Beschlägen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3501-20
Breite (mm) 122
EGUFER-Nummer 3212750
Höhe (mm) 62
Länge (mm) 737

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen