Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Oventrop OV Wandscheibe mit Pressanschluss Cofit PD, 90 Grad, 20mm x Rp1/2, kurz

Artikelnummer
Z21696553
EAN
4026755354638
Herstellernummer
1537055
Marke
Oventrop
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
12,47 € 10,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21696553
EAN
4026755354638
Herstellernummer
1537055
Marke
Oventrop

Technische Daten

Ausführung20 x 2,5 mm x Rp 1/2"
Breite45 Millimeter
Gewicht160 Gramm
Höhe30 Millimeter
Länge80 Millimeter
ProduktkategorieWandscheibe
SerieCofit PD
Werksnummer1537055
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente