nobo nobo Overheadprojektor Quantum/1900568 dunkelgrau

Artikelnummer: Z00017433
EAN: 5028252088183
Herstellernummer: 1900568
nobo nobo Overheadprojektor Quantum/1900568 dunkelgrau
Inkl. Steuern: 243,72 € VE 1 Stück Netto 204,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompaktes und robustes OHP-Gerät • Gehäuse aus ABS-Kunststoff, daher ultraleicht • platzsparend zu lagern oder zu transportieren • der schlanke Linsenkopf bietet maximale Sicht und ist um 360° drehbar • Arbeitsfläche 285x285 mm • Gerätemaße: 384x715x393 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe dunkelgrau
Format 384 x 715 x 393 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen