Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Oxford Collegeblock Touch Lin.27 - A4, 80 Blatt, 90 g/qm, 4-fach Lochung, grasgrün

Artikelnummer
Z21669269
EAN
4006140021239
Herstellernummer
400086494
Marke
Oxford
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
19,86 € 16,69 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

Inhalt: 10 Stück pro Packung

Artikelnummer
Z21669269
EAN
4006140021239
Herstellernummer
400086494
Marke
Oxford

Technische Daten

Anzahl der Blätter80 Bl.
Blattzahl80 Blatt
Einbandinnovative Touch-Haptik
Farbegrasgrün
FormatA4+
Lochung4-fach
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Oxford Touch. Neue Farben - neuer Touch. Oxford verknuepft die innovative Touch-Haptik mit einem einzigartigen Farbkonzept auf den TOP-Lineaturen bei Schulheften und Collegebloecken. Moderner, matter Look. Innovative Touch-Veredelung auf allen neuen Produkten: samtweich - fuer eine unvergleichliche Haptik und einen einzigartigen Look! Oxford Touch Collegebloecke im bewaehrten DIN A4+ Format fuer Schule und Studium. Farbreine Packungen in sechs individuellen Trendfarben (aqua, koralle, grasgruen, sonnengelb, rosa und meerblau). Stabile Doppelspirale, keine Eselsohren dank abgerundeter Ecken. 80 Blatt seidenglattes 90 g/qm Optik Paper mit Mikroperforation, Ausreißhilfe und 4-fach Lochung. Farbe: grasgrün, Lineatur 27 liniert / Rand links und rechts.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account