5 Star Abroller für Packband, rot, mit Bremse

Artikelnummer: Z00017544
EAN: 5018206063632
Herstellernummer: 590.947
5 Star Abroller für Packband, rot, mit Bremse
Brutto Set-Preis 4,43 € Netto 3,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Abroller zum bequemen Verschließen von Kartons ohne Klebeband zu verschwenden. • Für Rollen bis 50 mm x 66 m.A • Lieferung ohne Packband • Abbildungen ähnlich • mit Rollenbremse

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]