Citius Signalklebeband Bruchgefahr/245141336, rt/sw, B50xL66m, Bruchgefahr 3sprachig

Artikelnummer:  
Z00026574
EAN:  
4002871216104
Herstellernummer:  
2161
Marke: 
Citius

Artikel aktuell nicht lieferbar

2,23 €

Netto 1,87 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

0,03 € / 1 m

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe rot/schwarz
Format B 50 mm x L 66 m
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Signalklebeband aus PP-Kunststofffolie (Polypropylen) • besonders leise beim Abrollen • Gesamtstärke: 32 my • Kleber: Acrylat
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 29%
Bosch Professional Akku-Lampe GLI 12V-330, Solo Version
UVP: 70,21 € 49,99 € Netto 42,01 € - zzgl. Versand
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
38,03 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 34%
181,47 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
142,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
2,59 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben