NOPI Klebebänder Universal, PP/57950, transparent, B38xL66m

Artikelnummer: Z00012182
EAN: 4042448041029
Herstellernummer: 57950
NOPI Klebebänder Universal, PP/57950, transparent, B38xL66m
Inkl. Steuern: 1,14 € VE 1 Rolle (66 m) Netto 0,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,02 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Universal Packband aus PP-Kunststofffolie (Polypropylen) • lösungsmittelfrei • leises Abrollen • HIGH SHEAR Klebemasse für eine hohe Verschluss-Sicherheit • bis zu 15kg Kartongewicht • Farbe: transparent • Qualität: Banddicke 45 my, Reißkraft 35 N/cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe transparent
Format B 38 mm x L 66 m

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen