NOPI Packband PP/57210-00000-00, braun, B38xL66m

Artikelnummer: Z00022101
EAN: 4042448053046
Herstellernummer: 57210-00000-00
NOPI Packband PP/57210-00000-00, braun, B38xL66m
Inkl. Steuern: 1,31 € VE 1 Stück (66 m) Netto 1,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,02 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• universelles Verpackungsklebeband aus PP-Kunststofffolie (Polypropylen) • ideal für leichte bis mittelschwere Kartons • leises Abrollen • HIGH TACK Klebemasse für schnelle Haftung • lösungsmittelfrei, UV- und alterungsbeständig • Qualität: Banddicke 52 my, Reißkraft 45 N/cm • bis zu 15kg Kartongewicht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 38 mm x L 66 m
Farbe braun

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen