Nopi® PVC Packband,braun, 66m:50mm/57215 B 50 mm x L 66 m braun

Artikelnummer: Z00496858
EAN: 04042448041470
Herstellernummer: 57215
Nopi® PVC Packband,braun, 66m:50mm/57215 B 50 mm x L 66 m braun
Inkl. Steuern: 3,96 € VE 1 Rolle (66 m) Netto 3,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,06 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus PVC-Kunststofffolie • klebstark • gleichmäßig und leise abrollbar • UV-beständig • gute Alterungsbeständigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 50 mm x L 66 m
Faktor 1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen