Scotch Scotch® Packband Extra/E5020D, transparent, B50xL20m, Extra

Artikelnummer: Z00016945
EAN: 51141239286
Herstellernummer: E5020D
Scotch Scotch® Packband Extra/E5020D, transparent, B50xL20m, Extra
Brutto Set-Preis 4,36 € Netto 3,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,22 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• reißfestes Verpackungsklebeband • inkl. Handabroller • klebestark • einfaches Abtrennen mit Hilfe des Abrollers

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe transparent
Format B 50 mm x L 20 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]