Scotch Scotch® Verpackungsklebeband Professional PP5066T6/PP5066T6 B 50 mm x L 66 m 6

Artikelnummer:  
Z00496522
EAN:  
8021684729508
Herstellernummer:  
PP5066T6
Marke: 
Scotch

Lieferung in 1 Werktag.

24,63 €

Netto 20,70 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

0,37 € / 1 m

In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Format B 50 mm x L 66 m
Faktor 1
Inhalt 6
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• aus PP Folie (Polypropylen) • leise abrollbar • frei von Lösemitteln und Weichmachern • Gesamtdicke: 65 µm • Abmessung: 50 mm x 66 m
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 68%
87,37 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
36,00 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben