Scotch® Verpackungsklebeband /S5066B6, braun, B50xL66m

Artikelnummer: Z00019284
EAN: 8021684006005
Herstellernummer: S5066B6
Scotch® Verpackungsklebeband /S5066B6, braun, B50xL66m
Inkl. Steuern: 2,18 € VE 1 Rolle (66 m) Netto 1,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,03 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Verpackungsklebeband mit 50 µm Gesamtdicke • Inhalt: 2 Rollen 50 mm x 66 m braun und 1 Abroller Scotch H-150

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 50 mm x L 66 m
Farbe braun

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen