smartboxpro smartboxpro Signal-Klebebänder Topclass/285191106, fluor. orange/sch., 50x66m

Artikelnummer: Z00020236
EAN: 4250414115654
Herstellernummer: 285191106
smartboxpro smartboxpro Signal-Klebebänder Topclass/285191106, fluor. orange/sch., 50x66m
Inkl. Steuern: 5,88 € VE 1 Rolle (66 m) Netto 4,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,09 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Signalklebeband aus PP-Kunststofffolie (Polypropylen) • besonders leise beim Abrollen • Gesamtstärke: 32 my • Kleber: Acrylat

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 50 mm x 66 m
Farbe fluoriziernd orange/schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen