Tartan Tartan™ Packband 370/369T5066, transparent, B50xL66m

Artikelnummer: Z00024555
EAN: 8021684122842
Herstellernummer: 369T5066
Tartan Tartan™ Packband 370/369T5066, transparent, B50xL66m
Inkl. Steuern: 1,34 € VE 1 Rolle (66 m) Netto 1,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,02 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Verpackungsklebeband mit 43 my Gesamtdicke • lösungsmittelfreier Kautschukklebstoff • bis zu 15kg Kartongewicht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 50 mm x L 66 m
Farbe transparent
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen