tesa Packband-Handabroller/56403-00000-00, schwarz/rot, bis B50xL60m

Artikelnummer: Z00022080
EAN: 4042448914651
Herstellernummer: 56403-00000-00
tesa Packband-Handabroller/56403-00000-00, schwarz/rot, bis B50xL60m
Inkl. Steuern: 14,65 € VE 1 Stück (60 m) Netto 12,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,24 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hochwertiger Handabroller • Rollenbremse und Andruckrolle • für Packbänder 50 mm x 66 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format bis B 50 mm x L 60 m
Farbe schwarz/rot

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen