tesafilm® Universal Verpackungsklebefilm PVC blau/04204-00087-00 12mmx66 m

Artikelnummer: Z00496855
EAN: 4005800082672
Herstellernummer: 04204-00087-00
tesafilm® Universal Verpackungsklebefilm PVC blau/04204-00087-00 12mmx66 m
Inkl. Steuern: 1,75 € VE 1 Rolle (66 m) Netto 1,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,03 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Universal Verpackungsklebefilm basierend auf einer PVC-Folie und einer Naturkautschukklebmasse • das Produkt ist ideal auf allen tesa® Tischabrollern zu verarbeiten • Hauptanwendungen: Verschließen von kleinen Schachteln und Dosen, Anwendungen am Verkaufstresen (z.B. Bäckereien, Blumengeschäfte etc.) • die unterschiedlichen Farben eignen sich gut für Markierungen aller Art

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 12 mm x L 66 m
Faktor 1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen