tesapack Packb. PP crystal-clear ultra-strong/57807-00000-00, kristall, B50xL66m

Artikelnummer: Z00025038
EAN: 4042448123855
Herstellernummer: 57807-00000-00
tesapack Packb. PP crystal-clear ultra-strong/57807-00000-00, kristall, B50xL66m
Inkl. Steuern: 3,78 € VE 1 Rolle (66 m) Netto 3,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,06 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• besonders starke Kunststoff-Qualität (Polypropylen, PP) • extrem reißfest • alterungsbeständig • Farbe: kristallklar/transparenz • Qualität: Banddicke 67 µm, Reißkraft 64 N/cm • bis zu 15kg Kartongewicht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 50 mm x L 66 m
Farbe kristallklar

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen