tesapack Packband Eco & Strong ecoLogo bedruckt/58156-00000-00, grün, B50xL66m

Artikelnummer: Z00016619
EAN: 4042448164995
Herstellernummer: 58156-00000-00
tesapack Packband Eco & Strong ecoLogo bedruckt/58156-00000-00, grün, B50xL66m
Inkl. Steuern: 4,47 € VE 1 Rolle (66 m) Netto 3,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,07 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• robust und umweltfreundlich • Verpackungsklebeband für sicheres Verpacken • aus 100 % recyceltem Kunststoff (PP) • Rollenkern aus 100 % recyceltem Karton • bis zu 15kg Kartongewicht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 50 mm x L 66 m
Farbe grün
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen