tesa Packband Eco & Strong ecoLogo/58153-00000-00, transparent, B50xL66m

Artikelnummer: Z00017143
EAN: 4042448164964
Herstellernummer: 58153-00000-00
tesa Packband Eco & Strong ecoLogo/58153-00000-00, transparent, B50xL66m
Brutto Set-Preis 4,14 € Netto 3,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,06 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• robust und umweltfreundlich • Verpackungsklebeband für sicheres Verpacken • aus 100% recyceltem Kunststoff (PP) • Rollenkern aus 100% recyceltem Karton • bis zu 15 kg Kartongewicht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 50 mm x L 66 m
Farbe transparent
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]